- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 自動車用電球・バルブ
- t5 ledのおすすめ人気ランキング
t5 ledのおすすめ人気ランキング
2026/01/10更新1,048件の「t5 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「t5 led 拡散」、「自動車 スモールランプ」、「t5」などの商品も取り扱っております。
メーカー製Dタイプスピードメーター(指針バルブ照明タイプ)にあるメーターバルブと交換することで、バックライトの照明をカラーカスタマイズすることが出来ます。
LEDバルブは12V車専用です。
主な適合車種
モンキー・ゴリラ6V(Z50J-1300017-)・モンキー・ゴリラ12V(Z50J-2000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-19000001-)・エイプ50(AC16-1000001-1599999)/FI(AC16-1600001-/AC18-1000001-)・エイプ100(HC07-1000001-1599999)/(HC13-1000001-)
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ(2個入り)
用途メーター球な車内表示灯
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ロープライスモデルながらハイクオリティな輝き。電球同等サイズ化による取付適合拡大。車検対応、ハイブリット対応
用途ポジション、ルーム、マップ
タイプ
T10
色
ホワイト
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
0.5
口金
その他
T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
メーター・エアコンパネルなどの透過照明専用LED交換バルブ。拡散型LEDで透過照明を明るくドレスアップ
定格電圧(V)
12
日本国内製造の高品質商品です。
Eマーク付きです。
Eマークのついている製品はECE規格適合品となり、
欧州の自動車部品に要求されるECE規格に基づき性能試験を行い、
合格した証として与えられるマークとなります。
用途コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
定格電圧(V)
12
タイプ
シングル球
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
タイプ
シングル球
定格電圧(V)
12
用途一般
定格電圧(V)
12
COBタイプのLEDバルブになります。
高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。
ハイブリッド車にも対応しています。
T10の交換用LED電球です。
T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。
LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×26
色
ホワイト
タイプ
T10
定格電力(W)
0.2
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
15
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
1(COBタイプ)
口金
その他
全光束(Lm)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合
メーター球、ポジション球
タイプ
シングル
定格電力(W)
2
定格電圧(V)
12
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
口金
ウェッジ(ベース付)
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途パネル、メーターランプ
適合
コーナリング、ストップ/テール、メーター、ウインカーライセンスランプ
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
14
定格電力(W)
1.4
口金
W2×4.6d
ガラス球形式
T5
1箱(10個)
¥929
税込¥1,022
当日出荷
メーター・エアコンパネルの透過照明専用LEDバルブ。
用途T4.2タイプのメーター球・エアコンパネルに
タイプ
T4.2(M)
電圧(V)
DC12(対応)
極性
極性あり
電球の種類
LED
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用
寸法(mm)
29×10
定格電力(W)
1.2
明るさ(Lm)
約130
LED使用数(個)
10
1袋(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
エアコンスイッチのランプをカスタムできる電装パーツです!
RAYBRIGブランドからパッケージも一新したハイパーシリーズが登場。
タイプ
T10
定格電圧(V)
12
口金
その他
適合車
12V車
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに
定格電圧(V)
12
タイプ
T10
口金
その他
口金
ウエッジ(ベース付)
定格電圧(V)
14